18-0台付一槽シンク(バックガード付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41906419 品番TX-1SB-1045
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥65,000
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

オーバーフロー、排水トラップ(Φ115)付

材質18-0ステンレス 高さ(mm)800 間口(mm)1000 奥行(mm)450 仕様台付:右、シンク:左 深さ(mm)シンク槽:220 TKG品番9-0789-0103 バックガード寸法(mm)30×90H

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする