工場用カッター (斜め切り投入口タイプ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 TKG品番9-0661-0602 注文コード41907155 品番-
参考基準価格(税別)¥600,000 販売価格(税込) ¥659,780
販売価格(税別)
599,800
この商品はTKG品番など4種類から選べます 他の種類を見る

光沢のあるシャープな切れ味長ネギの斜め厚切りもできる。回転丸刃/くし刃3mmピッチ。オプションできゅうりの半円切りができる 半円アタッチメントもあります。オプションで投入口Φ60、Φ83mmタイプもあります。 (いちごのスライス等にとても便利です。)

TKG品番9-0661-0602 付属品回転盤(スライス用・千切り用)、丸刃研磨器 材質ステンレス 厚さ(mm)スライス:1・2・3(ワッシャー調節) 質量(kg)20 電源(V)単相100(50/60Hz) 消費電力(W)180/220 刃径(Φmm)刃物:100 角度(°)30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×500×465 安全装置センサー感知による回路遮断 処理能力約60〜120kg/時 投入口サイズ(mm)Φ41

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700
北海道地方数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切さい機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする