ドリマックス
ドリマックスの 厨房機器・設備・調理機械
ドリマックスの 下調理機器類
ドリマックスの 切さい機
工場用カッター 大根千切り/剣用投入口タイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41907207
品番
-
参考基準価格(税別)
¥600,000
販売価格(税込)
¥659,780
販売価格(税別)
¥
599,800
バスケットに入れる
繊維に沿った、艶のある仕上がり。刃物:Φ100回転丸刃/くし刃。
TKG品番
9-0661-0801
付属品
回転盤(スライス用・千切り用)、丸刃研磨器
材質
ステンレス
厚さ(mm)
スライス:1・2・3(ワッシャー調節)
質量(kg)
20
ピッチ(mm)
くし刃:3
電源(V)
単相100(50/60Hz)
消費電力(W)
180/220
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
340×640×465
安全装置
センサー感知による回路
処理能力
約60〜120kg/時
投入口サイズ(mm)
80×80
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
北海道地方
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800