※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の ピン
大阪魂の 割ピン
割ピン(黄銅/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
呼び径
3
注文コード
41910005
品番
3×30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
呼び径・内容量
など
213
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径
3
長さ(mm)
30
材質
黄銅
種類
割ピン
表面処理
生地
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41910005
3×30
42143306
3×30
割ピン(黄銅/生地)
大阪魂
1パック(8個)
¥
569
税込
¥
626
注文コードが変更になりました