三井陶器
三井陶器の テーブルウェア(卓上備品・食器)
三井陶器の グラス・食器・カトラリー
三井陶器の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
陶器『雷門鳳凰』 平皿 8インチ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41914636
品番
K5
参考基準価格(税別)
¥1,520
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
陶器 雷門鳳凰シリーズ
形状
丸皿
直径(Φmm)
210
高さ(mm)
23
サイズ(inch)
8
直径×高さ(mm)
Φ210×23
TKG品番
9-2386-0301
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,300
/
税込
¥
3,630
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,300
/
税込
¥
3,630