若泉漆器
若泉漆器の テーブルウェア(卓上備品・食器)
若泉漆器の グラス・食器・カトラリー
若泉漆器の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
寿司皿
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色(柄)
イエロー波
注文コード
41916395
品番
1-508-14
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
この商品は
色
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
比重が重く重量感がありますが落すと割れたり欠けたり します。
TKG品番
9-2144-0901
材質
メラミン又はユリア樹脂・熱硬化特殊樹脂
質量(g)
100
色(柄)
イエロー波
直径×高さ(mm)
Φ152×21
注意
※耐熱温度的には洗浄機も使用できますがハガレに御注意下さい。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません