若泉漆器
若泉漆器の テーブルウェア(卓上備品・食器)
若泉漆器の グラス・食器・カトラリー
若泉漆器の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
千筋飯器 溜塗
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
3人用
注文コード
41917664
品番
1-230-18
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,200
この商品は
サイズ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
耐久性に優れ衝撃に強く割れにくい。塗料の密着も良好。
材質
ABS樹脂・熱可塑性樹脂
サイズ
3人用
質量(g)
620
耐熱温度(℃)
60
直径×高さ(mm)
230×118(へラ付)
注意
※洗浄機不可
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません