若泉漆器
若泉漆器の テーブルウェア(卓上備品・食器)
若泉漆器の グラス・食器・カトラリー
若泉漆器の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
新百万石膳用 高足
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
TKG品番
9-2501-1701
注文コード
41917926
品番
1-22-1D
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
この商品は
TKG品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
耐久性に優れ衝撃に強く割れにくい。塗料の密着も良好。
TKG品番
9-2501-1701
材質
ABS樹脂・熱可塑性樹脂
質量(kg)
1.21
呼び寸法
40H
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
540×420×400
耐熱温度(℃)
60
注意
※洗浄機不可
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません