※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の ピン
大阪魂の 平行ピン
平行ピン B種h7(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
寸法d(Φmm)
1.2
注文コード
41923752
品番
1.2×5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
寸法d・内容量
など
242
種類から選べます
他の種類を見る
適合穴径(Φmm)
1.2
長さ(mm)
5
材質
ステンレス(SUS303)
タイプ
B種
種類
平行ピンB種h7
寸法d(Φmm)
1.2
寸法c(mm)
約0.25
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41923752
1.2×5
42155486
1.2×5
平行ピン B種h7(ステンレス)
大阪魂
1パック(8個)
¥
539
税込
¥
593
注文コードが変更になりました