※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の ピン
大阪魂の 平行ピン
平行ピン B種h7(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全242種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
41924863
品番
5×32
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
適合穴径(Φmm)
5
長さ(mm)
32
材質
ステンレス(SUS303)
タイプ
B種
種類
平行ピンB種h7
寸法d(Φmm)
5
寸法c(mm)
約0.8