イージーコンテナ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41925233 品番 ELS-1-45
参考基準価格(税別)¥46,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

イージーコンテナーはワンタッチで折りたたみネスティン グ。保管スペースをとりません。黒板、ステー棒、ゴムバンド…標準装備。 (黒板250×250mm名入れ等もできます。)中間棚(オプション)を使用することにより用途もいろい ろ工夫できます。製品を乗せれば販売店でそのまま陳列できます。中間棚(オプション)は3枚まで使用できます。型式SEC-1 は2枚。イージーコンテナーは組立てに工具の必要なし。キャスター付で移動も楽々、物流の多様化時代に対応商品 の保管・陳列・輸送に安全・確実・最適です。

TKG品番9-1242-0202 積載荷重(kg)350 材質スチール タイプB 内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)740×540×1245 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)800×600×1450

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,900 / 税込 ¥6,490
北海道地方数量1につき ¥7,300 / 税込 ¥8,030
沖縄地方数量1につき ¥7,300 / 税込 ¥8,030
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「搬送機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする