※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

12×120 デンデンボルト(鉄/三価ホワイト)(小箱) 大阪魂 41928966 12×120 デンデンボルト(鉄/三価ホワイト)(小箱) 大阪魂 41928966

デンデンボルト(鉄/三価ホワイト)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(30個) ねじの呼びM12 注文コード41928966 品番12×120
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品はねじの呼び・内容量など65種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM12 材質 長さ(mm)120 ねじピッチ1.75 寸法a(mm)26 表面処理三価ホワイト 頭部形状デンデンボルト 寸法b(mm)12 寸法c(mm)13 ねじ長さS(mm)60 ねじ山種類メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41928966 12×120 42117065 12×120 デンデンボルト(鉄/三価ホワイト) 大阪魂 デンデンボルト(鉄/三価ホワイト) 大阪魂 1個 1,098 税込1,208 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジョイントコネクターボルトの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/jyointokonekuraboruto_type/
2023-03-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
284:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする