ラッキーウッド
ラッキーウッドの テーブルウェア(卓上備品・食器)
ラッキーウッドの グラス・食器・カトラリー
ラッキーウッドの 箸・カトラリー・箸置き
ラッキーデイズ ティーキャディスプーン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41929957
品番
0-10364-000
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
使い心地の良さと高級感にこだわったシンプルフォルムと気品ある輝き、普段使いのお気に入りに。
種別
スプーン
用途
紅茶、中国茶、緑茶等に
材質
18-10ステンレス/ミラー
寸法(mm)
89
質量(g)
約3