アズワン
アズワンの ガラス・樹脂・金属容器
アズワンの ビーカー/計量カップ/コップ
滅菌スクリューコップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1個×100袋)
注文コード
41930693
品番
300mL
参考基準価格(税別)
¥16,700
販売価格(税込)
¥18,260
販売価格(税別)
¥
16,600
バスケットに入れる
フタはスクリュータイプです。
容量(mL)
300
材質
本体/PS(ポリスチレン)、フタ/PE(ポリエチレン)
滅菌
γ線滅菌済
寸法(Φ×mm)
75×112
耐熱温度(℃)
(本体) 60〜80/(キャップ)70〜90
耐冷温度(℃)
(本体)-30/(キャップ)-60〜70
アズワン品番
2-7232-13