※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の その他ボルト
四角ボルト 全ねじ(JIS規格品)(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
注文コード
41931687
品番
10×20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
23
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M10
材質
ステンレス
長さ(mm)
20
ねじピッチ
1.5
種別
全ねじ
寸法S(mm)
17
寸法e(mm)
約24
頭部形状
四角
寸法K(mm)
7
ねじ山種類
メートル並目
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41931687
10×20
42119831
10×20
四角ボルト 全ねじ(JIS規格品)(ステンレス)
大阪魂
1個
¥
689
税込
¥
758
注文コードが変更になりました