デジタル台はかり

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ひょう量(kg)300 最小表示(g)50 注文コード41931883 品番D24PE300FX
参考基準価格(税別)¥96,000 販売価格(税込) ¥83,578
販売価格(税別)
75,980
この商品はひょう量・最小表示・内容量など11種類から選べます 他の種類を見る

産業分野での計量に最適な設計ー塗装ステンレススチール製の計量皿は防塵防滴IP65対応で信頼性の高い計量を実現します。
LEDディスプレイー採用ー暗い環境下でも、ディレンダー 2000は表示部が明るく見やすく、計量結果を容易に把握できます。
AC電源と充電式内蔵バッテリーが業務をサポートーACアダプタと充電式内蔵バッテリーが標準装備されています。どこでもすぐにご使用可能です。

ひょう量(kg)300 最小表示(g)50 仕様水準器:水泡による確認と調整可能な脚 材質表示部:ABS プラスチック製 寸法(mm)500×600(計量台) 電源ACアダプタ または 充電式内蔵バッテリー (両方共に標準装備) 本体寸法(mm)前面:210(F1)×165(F2)×500(F3)×145(F4)×100(F5)×420(F8)、側面:940(S1)×712(S2)×600(S3)×530(S4)×44(S8) 表示部表示高さ 20mm, 6桁, 7セグメント, LED 分解能4.20833333333333 測定単位kg, g 防塵防水性能表示部:非防水、計量部:IP65 風袋引き範囲0からひょう量まで モード計量モード:計量、個数、累積 安定時間(秒)1秒 バッテリー稼動時間12時間充電で約80時間 許容過負荷ひょう量の125%まで ゼロ調整範囲ひょう量の2%まで もしくは ひょう量全範囲 ポール長(mm)700 ひょう量単位kg
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明書)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正証明書一式付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正証明書・トレサビリティ体系図付き」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタル台はかりの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/154/
2022-11-11

「台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする