ナリカ
ナリカの 理科/技術/科学工作
ナリカの その他学童用実験器具/実験用品
排気盤 EV-M
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41956934
品番
C15-6523
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥178,200
販売価格(税別)
¥
162,000
バスケットに入れる
真空ポンプと併用して使用するもので、真空および減圧の状態をつくり、この中で力学・音・熱などの実験が行えます。
付属品
真空ブザー(吹流し付き)、真空用グリース
仕様
圧力ゲージ付
寸法(Φmm)
【排気盤】約200、【排気鐘】約170
吸気管径(Φmm)
8〜12
真空ゲージ
0〜-0.1MPa