福島工業
福島工業の 厨房機器・設備・調理機械
福島工業の 低温機器類
福島工業の 冷凍/冷蔵庫類
コールドテーブル冷蔵庫
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41959619
品番
YRC-150RM2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥681,000
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
有効内容量(L)
冷蔵327
外形寸法(mm)
1500×600×800
トラスコ品番
161-3834
質量(kg)
85
電源(V)
単相100
対応
改造:空冷三相200V、水冷単相100V接地型、水冷三相200V、集中制御システム
消費電力(W)(50/60Hz)
冷却時:150/160、霜取り時:225/225
冷媒
冷蔵室:R134a
冷媒封入量(g)
冷蔵110
年間消費電力量(kWh/年)
510
省エネ基準達成率(%)
118
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません