※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大陽ステンレススプリング
大陽ステンレススプリングの プラグ・止め輪・ピン
大陽ステンレススプリングの ピン
大陽ステンレススプリングの スプリングピン
スプリングピン ストレート(鉄/テンパーカラー)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
呼び
3
注文コード
41965646
品番
3×16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
呼び・内容量
など
164
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(mm)
(最大)3.25
(最小)3.15
呼び
3
寸法l(mm)
16
材質
鉄
種類
スプリングピン ストレート
寸法t(mm)
0.6
寸法E(mm)
(最大)2.9
表面処理
ACP
二重せん断荷重(kN)
6.2