※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10×50 スプリングピン ストレート(鉄/テンパーカラー)(小箱) 大陽ステンレススプリング 41967511 10×50 スプリングピン ストレート(鉄/テンパーカラー)(小箱) 大陽ステンレススプリング 41967511

スプリングピン ストレート(鉄/テンパーカラー)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(50個) 呼び10 注文コード41967511 品番10×50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は呼び・内容量など164種類から選べます 他の種類を見る
寸法D(mm)
(最大)10.6
(最小)10.3
呼び10 寸法l(mm)50 材質 種類スプリングピン ストレート 寸法t(mm)2 寸法E(mm)(最大)9.8 表面処理ACP 二重せん断荷重(kN)68.94

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2290:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする