ユニット
ユニットの 救急・救助用品
ユニットの 担架
ユニットの レスキューベンチ
レスキューベンチ(ブルー)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41967583
品番
HO-579
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
担架としても、ベンチとしても使用できる。
持ち手・キャスター付で搬送も楽々。
ベンチから担架への変身がワンタッチで行えます。
仕様
脚部折り畳み式
材質
座面:硬質塩化ビニール、脚:スチールパイプ(紛体塗装)
質量(g)
約17
耐荷重(kg)
約100(担架時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
【ベンチ時】180.5×46.5×40、【担架時】209×46.5×19
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500