曜日別特売
VCX8101B1XHX リミットスイッチ azbil(旧:山武) 41968956

VCX8101B1XHX リミットスイッチ azbil(旧:山武) 41968956
VCX8101B1XHX リミットスイッチ azbil(旧:山武) 41968956
VCX8101B1XHX リミットスイッチ azbil(旧:山武) 41968956

リミットスイッチ

商品レビューを投稿する
41日以内出荷返品不可41日以内出荷とは
内容量1個注文コード41968956品番VCX8101B1XHX
参考基準価格(税別)¥59,600販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980
仕様●認証規格:IECEx●端子強度:2.0Nmの締付けトルクに耐える●コンジット:Exコンポーネント(G3/4)●耐熱/耐寒:耐熱保護構造IP64/IP67(ICE 60529、JIS C 0920)アクチュエータの種類標準ローラレバー接点端子形状M3.5角座金付きなべ小ねじヘッド形状同時動作形絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計)接触形式単極双投 SPDT×2耐食性標準使用湿度範囲(%RH)95以下(結露しないこと)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする