曜日別特売
W-6 シールワッシャ キーパー 41970679

シールワッシャ

(15件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個呼び径(mm)穴:6.6注文コード41970679品番W-6
販売価格(税込)¥107
販売価格(税別)
97

優秀な漏れ防止機能を持っています。
シールワッシャーは従来の液体パッキン・銅ワッシャー等に変わる製品で、ねじ締付部からの漏れを防止する画期的なガスケットです。
耐油性・耐熱性・耐候性が優れています。
特殊配合された合成ゴムがシールワッシャーのパッキンに使用されています。
標準タイプⅠ、Ⅱにつきましては、NBR、FKM以外に水専用として
EPDM材でのシールワッシャーも一部設定しております。サイズにつきましてはメーカーにお問い合わせ願います。
繰り返し使用(2~3回)が可能です。
「段付心金」が接着面積を広げ、心金とパッキンの接着を強固にしています。
作業性が優れています。
シールワッシャーは使用時、表裏の区別をする必要がありません。
シールワッシャーをねじに組み込んだ状態でねじを下に向けても脱落しません。
接触する相手面の仕上げが容易です。
相手接触面の仕上精度は、銅ワッシャーに比べ粗く出来ます。

材質パッキング:NBR、心金:SPCC呼び径(mm)穴:6.6寸法t(mm)呼び:1.2呼び径D(mm)13ねじの呼びM6最大締付トルク330N・cmRoHS指令(10物質対応)対応呼び径d(mm)5.8呼び径D1(mm)9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41970688
2025-02-07
用途: ヤマハ発電機のキャブからのガソリン漏れ対策に

発電機は、年式が古く、キャブレターの部品が、廃番となっており、これまで、色々試したのですが、漏れが止まらず、困っていたのですが、本品を付けたところ、一発で漏れが止まりました。これからも、当分発電機が使えます。

対象商品 : 41970679
2024-01-18
用途: 2サイクルの旧軽自動車のオイルポンプ補修に使用

サイズもピッタリで漏れもなくなりました。他の箇所も予備用に購入しました。

対象商品 : 41970679
2023-09-12
用途: バイクのエンジンのボルトに使った
鈴木製造業

今までエンジンの下から漏れていたオイルが漏れなくなった

2023-02-23
用途: バイクの整備
cozycycle

加工した穴の特殊な場所に使う為に使用しました。
確かに全く漏れがありません!
助かっています!

対象商品 : 41970925
2022-12-16
用途: 鉄輪留め具用ワッシャー
サービス業

スパイダーモアの鉄輪留め具部に使用してますが純正品よりも取り扱い安く丈夫です

対象商品 : 41970688
2022-05-04
用途: トラクターのハローの整備で使用
農・林・水産業

オイル排出口のシールワッシャを本品に交換しました。
しばらく経ちますがオイル漏れ等の問題はありません。

対象商品 : 41970715
2022-03-12
用途: 船舶のメンテナンス
農・林・水産業

燃料フィルターに繋がるホースのシールに使用しました。
ちょうどいいサイズが見つかり助かりました。
漏れも無く安全に使用出来ています。

対象商品 : 41970654
2022-01-29
用途: 加工したドレンボルトのパッキン
cozycycle

平面が出せない所の、
オイルのドレンボルトのワッシャーとして使用しました。
確かに普通のワッシャー比べて漏れ難い様子です。
値段と納期がマイナスポイントです。
モノは良いのでこれからも使います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シールワッシャーの特長とシールの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/228/
1が参考にしています
2022-09-22

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする