※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UCSP208JCS6 耐食シリーズ ステンレスピロー形ユニット UCSP-S6 円筒穴 ステンレス鋼板カバー付(貫通形) FYH(日本ピローブロック) 41974389 UCSP208JCS6 耐食シリーズ ステンレスピロー形ユニット UCSP-S6 円筒穴 ステンレス鋼板カバー付(貫通形) FYH(日本ピローブロック) 41974389

耐食シリーズ ステンレスピロー形ユニット UCSP-S6 円筒穴 ステンレス鋼板カバー付(貫通形)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41974389 品番UCSP208JCS6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

新ステンレスハウジングは形状を再デザインし、レーザーマーキングで施された表面は水洗い後に水滴が残る場所が全くないほどとてもなめらかです。
ハウジングのなめらかな表面とフラットな裏ベタの取付面は、バクテリアの発生率を抑えます。
新ハウジングは、全カバーの装着が可能となっており、従来のカバー取付可能なハウジングの選定は不要となり、カバーの後付も可能となりました。
またステンレスハウジングの材質はすべてSUS316のため、従来のSUS304に比べ耐食性が格段に優れています。
ステンレスベアリングはすべてH1グレードの食品グリースが初期封入されているため、食品関連産業用に安心してご使用いただけます。
さらに、FYHオリジナルシールであるダブルリップのフローバックシールが、水洗いの際のベアリングへの水の侵入を防ぎます。

軸径d(Φmm)40 用途食品産業、医薬品包装、肥料散布装置、塩散布装置など 形状ピロー形 寸法L(mm)184 寸法H(mm)49.2 寸法L1(mm)43 取付ボルトの呼びM14 寸法A(mm)40 ユニット質量(kg)(参考)1.7 寸法S(mm)19 寸法B(mm)49.2 寸法N(mm)17 寸法J(mm)137 寸法H1(mm)14 寸法H2(mm)97 寸法N1(mm)21 カバー寸法(mm)AS:69 ベアリング呼び番号UC208S6 基本定格荷重(kN)【適合軸受/Cr】24.8、【適合軸受/C0r】14.3 RoHS指令(10物質対応)対応 適合グリースニップルA-1/4-28UNFN13 適合軸受箱SP208
注意
※カバーの取付はお客様でお願いいたします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする