曜日別特売
MY1H25TFG-100LZ MY1H-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H25TFG) SMC 41975456

※2-1-M15-2-MY1H ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MY1H-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H25TFG)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)100右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト配管形式(G) 集中配管形注文コード41975456品番MY1H25TFG-100LZ
参考基準価格(税別)¥103,620販売価格(税込)¥102,278
販売価格(税別)
92,980
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)100配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(TF) G右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする