曜日別特売
MY1H25TFG-200HZ MY1H-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H25TFG) SMC 41975675

※2-1-M15-2-MY1H ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MY1H-Z - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H25TFG)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)200右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト配管形式(G) 集中配管形注文コード41975675品番MY1H25TFG-200HZ
参考基準価格(税別)¥116,050販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)200配管形式(G) 集中配管形ポートねじの種類(TF) G右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする