※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
(-)六角ボルト(ピーク)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
注文コード
41975954
品番
4×25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ピーク
ねじの呼び
M4
頭部形状
六角
ねじピッチ
0.7
長さ(mm)
25
種別
全ねじ
ねじ山種類
メートル並目
寸法s(mm)
7
寸法k(mm)
2.8
穴の形状
すりわり
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41975954
4×25
42177694
4×25
(-)六角ボルト(ピーク)
大阪魂
1個
¥
469
税込
¥
516
注文コードが変更になりました