※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
六角ボルト(PP(ポリプロピレン)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
注文コード
41986822
品番
4×25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
34
種類から選べます
他の種類を見る
材質
PP(ポリプロピレン)
ねじの呼び
M4
頭部形状
六角
ねじピッチ
0.7
長さ(mm)
25
種別
全ねじ
ねじ山種類
メートル並目
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41986822
4×25
42182411
4×25
六角ボルト(PP(ポリプロピレン)
大阪魂
1パック(3個)
¥
569
税込
¥
626
注文コードが変更になりました