※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
六角ボルト(ポリカーボネート 白)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
41988791
品番
12×25
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
材質
ポリカーボネート
ねじの呼び
M12
頭部形状
六角
ねじピッチ
1.75
長さ(mm)
25
種別
全ねじ
ねじ山種類
メートル並目
寸法s(mm)
19
寸法k(mm)
8