JD-V38CL デジタルコードレス電話機 シャープ 41993973

デジタルコードレス電話機

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード41993973 品番JD-V38CL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

着信に気づきやすい大音量フラッシュ着信
見やすいホワイト液晶&押しやすい大きなダイヤルボタン
はっきりとした音になる、「音量大ボタン」
迷惑電話対策に、豊富な「あんしん機能」
クリアな音質で通話ができる、「DECT 1.9GHz方式」

ホワイト系 仕様子機1台 質量(g)親機:約625、子機:約127(充電池含む)、充電器:約114 消費電力(W)親機:約2.6(最大)、約0.8(待機時)、子機:約0.7(急速充電時)、約0.4(待機時) 表示親機:カナ1行、子機:カナ2行 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)親機:約190×198×68、子機:約49×26×165、充電器:約79×70×101 連続使用時間(時間)子機:(通話)約8、(待受)約200 機能音量大ボタン、着信(呼出)音量切替6段階、大音量フラッシュ着信(親機)、受話音量・送話音量切替:10段階/3段階、着信記録20件、非通知おことわり100件、聞いてから応答、通話録音、内線通話(親子/子機間) 液晶サイズ親機:4.7型、子機:1.4型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電話機・ファックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする