色レッド系
仕様子機1台
質量(g)親機:約128、子機:約128(充電池含む)、充電器(CW):約47
消費電力(W)親機:約1.5(最大)、約1(待機時)、子機:約0.7(急速充電時)、約0.5(待機時)
表示子機:カナ2行
連続使用時間(時間)子機:(通話)約8、(待受)約200
機能DECT_1.9GHz方式、特大受話音量、着信(呼出)音色切替10種類、着信(呼出)音量切替5段階・切、受話音量切替5段階、送話音量切替3段階、デジタルスピーカーホン・オンフックダイヤル、キーロック機能、今から録音(通話録音)、聞いてから応答、お名前確認ボタン、今から録音(通話録音)、警告してから録音