- オリロープ カラビナフック2階用 ORIRO 41994673 - オリロープ カラビナフック2階用 ORIRO 41994673 - オリロープ カラビナフック2階用 ORIRO 41994673

オリロープ カラビナフック2階用

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 41994673 品番 -
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は19,980円となります。
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

一般住宅の緊急時の非難に最適な非難ロープ。
軽くて扱いやすく、取付が簡単。コンパクトに収納ができるので置き場所を取りません。横桟にすべり止めが付いているので昇り降りも安心。収納箱はバケツとして利用可能、初期消火用の水汲みに使えます。

有効長(mm)4080 全長(mm)5000 自重(kg)2.0+-0.20 材質ポリプロピレン(収納バケツ) ライトグレー(収納バケツ) 仕様横桟数:13段、評定番号:H-061号(日本設備安全センター)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41994673
2024-11-17
用途:
避難器具として
株式会社榎組 様 (建設業・工事業)

コレはこのままで収納出来るので、保管するのに便利だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする