ケース形状タワー
対応マザーボードE-ATX、ATX、MicroATX、Mini-ITX
付属品FAN:フロント140mm×1、リア140mm×1
仕様3.5インチベイ数(内部ベイ):最大7
材質スチール、ABS、アルミ、強化ガラス
質量(kg)11.43
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)281× 539× 553
対応【マザーボード】E-ATX(30.5 × 27.5 cm)、ATX、MicroATX、Mini-ITX 【CPUクーラー】: 185mm高まで 【拡張カード】:449mmまで(HDDベイ取付時 287mm)【電源】: 奥行 288mmまで
インターフェースフロント:USB3.0ポート×2、USB2.0×1、ヘッドフォン端子×1
保証期間3年
拡張スロット数7+2