SEC-CAM-T090WNKS スクリュー型防犯カメラ ブロードウォッチ 41995398 SEC-CAM-T090WNKS スクリュー型防犯カメラ ブロードウォッチ 41995398 SEC-CAM-T090WNKS スクリュー型防犯カメラ ブロードウォッチ 41995398

スクリュー型防犯カメラ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41995398 品番SEC-CAM-T090WNKS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ネジ型かつ小型なので風景に溶け込み、不審者や侵入者に気付かれることなく監視が可能です。
ハイビジョン画質1280×960ピクセル。
モニターに接続して映像監視。
録画機に接続して映像録画。
カメラ部は防水仕様で屋外でも使用可能。

防水性防水機能あり、屋外使用可能(カメラ部分のみ) 仕様(SN比)48dB以上 出力(ビデオ)1.0Vp-p 75Ω 電源DC12V/1A(ACアダプター使用) センサー1/4インチCMOS 解像度1280×960ピクセル 出力信号NTSC/PAL 動作温度(℃)-10〜50 照度(Lux)(最低)0.1 フレームレート(NTSC)60fps、(PAL)50fps 画角(レンズ)90度

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする