平野鞄
平野鞄の バッグ・キャップ
平野鞄の バッグ
平野鞄の トートバッグ
ヴァレンチノヴィスカーニ シームレストート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41995696
品番
53424-03
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
本体内部は水を通さないシームレス仕様。
ショッピングカートの取替え用バッグとしても使えます。
キャリーバー通し付きで、キャリーを使った移動に大変便利です。
色
紺/ストライプ
特性
シームレス
仕様
正面:ファスナーポケット、背面:キャリーバー通し、底面にフレーム固定用マジックテープ留め付
適合
A4ファイルが収納可能(32.3×24.0)
材質
ポリエスター
質量(g)
約400
容量(L)
約17
寸法(cm)
30×34×22
開口部(mm)
520
注意
※ショッピングカートフレームは付いておりません。
※開口部ファスナーは防水ではありません。