LAQUA(ラクア)卓上pH・導電率計

商品レビューを投稿する
14日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41997254 品番F-73M(トレサビリティ書類一式付)
参考基準価格(税別)¥414,000 販売価格(税込) ¥438,900
販売価格(税別)
399,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

カラー液晶タッチパネル&ナビゲーション機能搭載。
pH/mV(ORP)/イオンを2チャンネル同時に測定。
パソコンと簡単接続。USBメモリー対応。
1台で2項目を同時測定・表示。
より信頼性の高いバリデーション機能。(GLP、GMP対応)
電極、標準液が一緒になったお得なセットです。

付属品クリックマニュアル、標準電極スタンド、ACアダプタセット、本体カバー セット内容本体、マイクロToupH電極(9618-10D)、pH標準液セット(101-S) 測定範囲【pH】0.000〜14.000(校正点5)、【mV(ORP)】-1999.9〜1999.9、【温度】0.0〜100.0℃、【イオン】0.00〜999μg/L(mol/L) 高さ(mm)(スタンド)338 質量(g)700 電源AC100〜240V・50/60Hz 測定項目pH/ORP/イオン 本体寸法(mm)170×73×14 測定方式ガラス電極法、イオン電極法 チャンネル数2ch 分解能【pH】0.01/0.001、【mV(ORP)】0.1(再現性±0.1mV±1digit)、【温度】0.1℃、【イオン】有効数字3桁 機能PC接続対応、プリンタ出力対応、セキュリティ機能、ナビゲーション機能、2チャンネル測定、USBメモリ対応 メモリー2000
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※()で書類付きと記載された品番にのみ該当する書類が付属します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする