曜日別特売
- ステンレスカギカマ右手用 熊谷鉄工所 42000508

- ステンレスカギカマ右手用 熊谷鉄工所 42000508
- ステンレスカギカマ右手用 熊谷鉄工所 42000508
- ステンレスカギカマ右手用 熊谷鉄工所 42000508
- ステンレスカギカマ右手用 熊谷鉄工所 42000508

ステンレスカギカマ右手用

(7件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
42000508
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

素材作りから全て国内生産。
とにかく頑丈。
硬い土や砂利の上から削るように使ってもOK。
独自の製法の波刃が草を絡めて引っこ抜く。
錆びにくい・減り難い・お手入れ簡単。三拍子揃ったステンレス製。

用途
除草・草抜き
全長(mm)
250
質量(g)
111
刃長(mm)
100
刃幅(mm)
15
柄長さ(mm)
140
材質(柄部)
木
材質(刃)
ステンレス
柄幅(mm)
25
注意
※使用後は土を落とし、乾燥させてください。水洗い可。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42000508
2023-10-12
用途: お茶畑周辺や庭の草取り
株式会社アイワ茶業 様(農・林・水産業)

サイズ感も良く軽量で形状もとても使いやすい。手作業による除草作業が効率よく進みます。刃の部分はステンレス製なので錆びの心配もなく、総合的に非常に丈夫で耐久性抜群です。

対象商品 : 42000508
2021-10-13
用途: 草取り
その他業種

根の張った雑草が面白いように除去でき、いわゆる普通の鎌の様に切るだけでなく抜くことができて便利です。

対象商品 : 42000508
2021-08-04
用途: 草取り
有限会社吉水商会 様(建設業・工事業)

なかなか力強いです。しかしながら従来品と同じようです

対象商品 : 42000508
2021-06-08
用途: 草取り
木村陶雲 様

期待していましたが、鉄製と変わりなく錆びてきます。値段の安い鉄製品をお勧めします。

対象商品 : 42000508
2020-05-25
用途: 庭の草取り
サービス業

庭の草取りにてこづってましたが、少ない力で、草取りができてます。根の浅いもの、深いものどちらも軽い力でとれます。とても助かってます。

対象商品 : 42000508
2020-07-23
用途: 草刈り
丸山建築 様(建設業・工事業)

非常に良く草が刈れます。サビも気にする事かなく使いやすいです。

対象商品 : 42000508
2020-07-15
用途: 家庭菜園の除草
その他業種

左手用、右手用の両方を購入しました。とても軽く作業が楽になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除草具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする