Family Tree
ステン清掃器 R付 (大)
先端のR(丸み)がU字溝に沿いやすく、泥や落ち葉をすくいやすい。
4面多孔タイプの皿部で水切れがよい。
皿部とパイプにステンレスを使用し、さびに強くお手入れしやすい。
用途
側溝やU字溝などの清掃に。
材質
皿部・パイプ/ステンレス
幅(mm)
皿部:158
縦(mm)
皿部:183
皿形状
R付き・4面多孔タイプ
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02564568
33405
860~1250
695
伸縮式
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
02564577
33404
1000
745
固定式
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください