玄人志向
玄人志向の PCアクセサリー
玄人志向の ケーブル
玄人志向の 変換・延長アダプタ
PC用アダプター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42001418
品番
DVI-RGB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
DVI-IをRGBに変換します。
仕様
DVI-IをRGBに変換
色
透明
コネクタ形状
DVIメス - RGBオス
オス形状
RGB
メス形状
DVI
変換タイプ
メス - オス
注意
※デザイン・仕様等は予告なく変更される場合があります。