292446 MICRO GARD 使い捨て防護服 メンテナンス・塗料作業用 アークランドサカモト 42002599

292446 MICRO GARD 使い捨て防護服 メンテナンス・塗料作業用 アークランドサカモト 42002599
292446 MICRO GARD 使い捨て防護服 メンテナンス・塗料作業用 アークランドサカモト 42002599
292446 MICRO GARD 使い捨て防護服 メンテナンス・塗料作業用 アークランドサカモト 42002599

MICRO GARD 使い捨て防護服 メンテナンス・塗料作業用

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズXL
内容量1着注文コード42002599品番292446
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

メンテナンスや塗装作業時の際に。二重縫いで強い力がかかっても、ほつれにくい仕様です。フィンガーループ付で、袖がめくれにくいです。EN規格「静電気からの防護」適合品。サイズは、S、M、L、XLの4種類です。

用途メンテナンス作業(油、グリス等)、樹脂/木材/金属加工作業、スプレー/紛体/ローラー塗装作業等にサイズXL仕様ほつれにくい縫合方法形状フード形状胸囲(cm)108~116身長(cm)182~188生地薄い/動きやすい伸縮素材EN規格静電気防護(EN1149-1)適合品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42002599
2019-07-23
用途: 塗装作業
カスタムバイクショップ ストレイジ自動車・二輪車・自転車関連業

タイベックを長く利用していましたが、塗装作業用とのことで使用してみました。タイベックとの比較ですが、すごく蒸れます。フード部分ですが、紐で縛るタイプなので面倒くさいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする