MICRO GARD 使い捨て防護服 アスベスト作業用

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 42002617 品番 292436
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

アスベスト(石綿)取扱い作業、紛体取扱い作業、ダイオキシン類対策(レベル1)、樹脂/木材/金属加工作業等に。帯電しにくい生地を使用し、通気性が高いです。3本糸でのステッチ(袋縫い)で、縫合部が強く、粒子が侵入しにくいです。JIS規格「化学防護服」タイプ5,6適合品です。EN規格「放射性汚染物質からの防護」、「静電気からの防護」適合品です。

サイズM JIS規格化学防護服タイプ5,6(T 8115:2010)適合品 規格EN規格 用途アスベスト(石綿)取扱い作業、紛体取扱い作業、ダイオキシン類対策(レベル1)、樹脂/木材/金属加工作業等に 仕様粒子の侵入を防ぐ3本糸袋縫 材質本体:ポリプロピレン、ポリエチレン 形状フード形状 ホワイト 胸囲(cm)92〜100 身長(cm)170〜176 EN規格放射性汚染物質からの防護(EN1073-2)/静電気からの防護(EN1149-5)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42002626
2025-12-16
用途:
粉塵作業
建設業・工事業

意外と楽に着用出来るし、作業動作を邪魔しないところも良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防護服の着方と生地の構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bougoufuku_howtouse/
2023-03-08

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする