OM-D E-M1 MarkⅡ12-40mm F2.8 PROキット ミラーレス一眼 オリンパス 42003676

OM-D E-M1 MarkⅡ12-40mm F2.8 PROキット ミラーレス一眼 オリンパス 42003676
OM-D E-M1 MarkⅡ12-40mm F2.8 PROキット ミラーレス一眼 オリンパス 42003676
OM-D E-M1 MarkⅡ12-40mm F2.8 PROキット ミラーレス一眼 オリンパス 42003676
OM-D E-M1 MarkⅡ12-40mm F2.8 PROキット ミラーレス一眼 オリンパス 42003676
OM-D E-M1 MarkⅡ12-40mm F2.8 PROキット ミラーレス一眼 オリンパス 42003676
OM-D E-M1 MarkⅡ12-40mm F2.8 PROキット ミラーレス一眼 オリンパス 42003676
OM-D E-M1 MarkⅡ12-40mm F2.8 PROキット ミラーレス一眼 オリンパス 42003676
OM-D E-M1 MarkⅡ12-40mm F2.8 PROキット ミラーレス一眼 オリンパス 42003676

ミラーレス一眼

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード42003676品番OM-D E-M1 MarkⅡ12-40mm F2.8 PROキット
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

過酷な環境でも圧倒的な機動力を発揮するOM-DE-M1MarkII。
他の追随を許さない小型軽量ボディーに、あらゆる種類の手ぶれを補正する5軸手ぶれ補正機構と、過酷な環境での使用にも耐えうる防塵・防滴・耐低温性能を搭載。OM-DE-M1MarkIIは、撮影環境を選ばずに手持ちで高画質撮影が行える、圧倒的な機動力を持つプロフェッショナルモデルです。さらに、AF/AE追従最高18コマ/秒、AF/AE固定最高60コマ/秒の高速連写と、121点オールクロス像面位相差センサーによる高速AFも実現。驚異的な高速性能によって、動く被写体を逃さずに、一瞬の動きを切り取ることができます。なお、E-M1MarkIIは最新の機能や性能を盛り込み、最高の状態に保つためのファームウェアアップグレードの対象機種です。プロフェッショナルモデルに相応しい最新の機能・性能をぜひご体感ください。

有効画素数2037万画素質量(g)約498(本体のみ)付属品M.ZUIKODIGITALED12-40mmF2.8PRO、USBケーブル(CB-USB11)、ケーブルクリップ(CC-1)、ショルダーストラップ、取扱説明書、保証書、付属フラッシュ(FL-LM3)、リチウムイオン充電池(BLH-1)、リチウムイオン電池急速充電器(BCH-1)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約134.1×90.9×68.9記録媒体SD/SDHC/SD×Cメモリーカード、Eye-Fiカード対応使用電池リチウムイオン充電池BLH-1撮影枚数約440液晶モニター3型手ブレ補正機能ボディー内手ぶれ補正(撮像センサーシフト式5軸手ぶれ補正)撮像画面サイズ約17.4×13mm連続撮影速度[連写H]:約15コマ/秒(10~15コマ/秒に設定可)、[連写L]:約10コマ/秒(1~10コマ/秒に設定可)レンズマウントマイクロフォーサーズマウント

商品説明動画

オリンパス OM-D E-M1 Mark II 機能紹介 - 高速連写
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デジタルカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする