Memoria M3 STP-103 三脚・一脚 可変式

Memoria M3 STP-103 三脚・一脚 可変式 - BECKSMemoria M3 STP-103 三脚・一脚 可変式 - BECKSMemoria M3 STP-103 三脚・一脚 可変式 - BECKSMemoria M3 STP-103 三脚・一脚 可変式 - BECKSMemoria M3 STP-103 三脚・一脚 可変式 - BECKSMemoria M3 STP-103 三脚・一脚 可変式 - BECKSMemoria M3 STP-103 三脚・一脚 可変式 - BECKSMemoria M3 STP-103 三脚・一脚 可変式 - BECKS

Memoria M3 STP-103 三脚・一脚 可変式。
入門向けのビッグ三脚で一脚としても使用可能。
グリップ付で移動も簡単。
最高184cmまでの高さで撮影可能で、あらゆるシーンで活躍します。
一眼レフ・ミラーレス一眼・ビデオカメラ・スマホ(別途ホルダー必要)、あらゆる機材の使用が可能です。

質量(kg)1.6段数5全高(mm)1840耐荷重(kg)2パイプ径(Φmm)26縮長(mm)510内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78165721STP-103
オープン
7,898
8,688(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする