※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1.2×4 スプリングピン 波形(ステンレス)(小箱) 大陽ステンレススプリング 42009782 1.2×4 スプリングピン 波形(ステンレス)(小箱) 大陽ステンレススプリング 42009782

スプリングピン 波形(ステンレス)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(5000個) 呼び径1.2 注文コード42009782 品番1.2×4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は呼び径・内容量など220種類から選べます 他の種類を見る
呼び径1.2 長さ(mm)4 材質ステンレス 種類スプリングピン 波形 外径D(Φmm)(最大)1.4/(最小)1.3

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
42009782 1.2×4 42200821 1.2×4 スプリングピン 波形(ステンレス) 大陽ステンレススプリング スプリングピン 波形(ステンレス) 大陽ステンレススプリング 1パック(50個) 539 税込593 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3247:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする