40B0021 電圧計 C30247 BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 42016267 40B0021 電圧計 C30247 BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 42016267 40B0021 電圧計 C30247 BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) 42016267

電圧計 C30247

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード42016267 品番40B0021
参考基準価格(税別)¥3,100 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

壁面へ埋め込み取り付けるタイプの電圧計です。ボートのバッテリー上がり防止にご使用ください。

電圧(V)DC2.5-30 表示3桁ディスプレイ 接続クリックターミナル

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-22
用途:
自動車用
その他業種

自動車(12V)に取り付けましたが、問題なく使用できました。

対象商品:
42016267
2021-12-25
用途:
バッテリーの充電状況の確認

液晶が見やすい、取り付けは簡単だった、充電時期の判断に使用しているが大変良い。宅に改善点は無い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする