レオナ
レオナの ガラス・樹脂・金属容器
レオナの メスシリンダー
メスシリンダー(エンボス)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42019426
品番
4205-1125
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
耐薬性のPP製です。ガラス製と違い破損の恐れが少ないです。目盛りがエンボス(成型)なので摩滅しません。
容量(mL)
25
材質
PP
高さ(mm)
170
1目盛(mL)
0.5
口内径(Φmm)
18
胴外径(Φmm)
22
台座径(Φmm)
47