IDIES カーゴパンツ 161

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 ダークネイビー ウエスト(cm)120 注文コード42026444 品番161
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,400
この商品は色・ウエストなど48種類から選べます 他の種類を見る

機能に裏打ちされたプロデザイン。心地よくなじむユニフォーム用に開発したポリエステル65%・綿35%サマーツイル素材。適度なストレッチ性能としなやかな素材感。

ダークネイビー 種別カーゴパンツ 機能ストレッチ・吸汗速乾加工・抗菌防臭加工・消臭芯地(部分使用)・静電気帯電防止素材 混率(%)ポリエステル65・綿35(ストレッチサマーツイル) シリーズ160 ウエスト(cm)120 仕様収まりの良いウエスト仕様、前立部消臭芯地使用、スポーティな巻二重環縫仕様、マイルドスリムシルエット 股下(cm)80 色番6 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする