ホシ服装
ホシ服装の ワーキングウェア
ホシ服装の ボトムス
ホシ服装の 春夏 ボトムス
IDIES サマープロテクションカーゴ 162
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全48種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
42028797
品番
162
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥3,729
販売価格(税別)
¥
3,390
バスケットに入れる
機能に裏打ちされたプロデザイン。
心地よくなじむユニフォーム用に開発したポリエステル65%・綿35%サマーツイル素材。
適度なストレッチ性能としなやかな素材感。これからのスマートプロワークウェア。
色
ライトグレー
種別
カーゴパンツ
機能
ストレッチ、吸汗速乾加工、抗菌防臭加工、消臭芯地(部分使用)、静電気帯電防止素材
混率(%)
ポリエステル65・綿35(ストレッチサマーツイル)、ポリエステル100(ヒザ部分:高耐久ポリエステル)
シリーズ
160
ウエスト(cm)
73
仕様
収まりの良いウエスト仕様、前立部消臭芯地使用、高通気メッシュ、ヒザガードパッド高耐久堅牢素材使用、マイルドスリムシルエット
股下(cm)
80
色番
1
RoHS指令(10物質対応)
対応