※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角ナット 3種 細目(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(300個)
1箱(40個)
¥25,980
1箱(50個)
¥5,998
1箱(70個)
¥6,598
1箱(90個)
¥6,698
1箱(130個)
¥7,298
1箱(200個)
¥7,998
1箱(300個)
¥8,998
1箱(400個)
¥7,298
1箱(4000個)
¥12,980
全14種類を一覧で見る
内容量
1箱(300個)
注文コード
42028901
品番
M12 P-1.25
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
ねじの呼び寸法
M12
ねじピッチ
1.25
寸法m(mm)
7
材質
鉄
厚さ(mm)
7
規格
3種
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
19
表面処理
生地
二面幅S(mm)
19
ねじ山種類
メートル細目