IDIES サマープロテクションカーゴ 162

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 ダークネイビー ウエスト(cm)79 注文コード42029174 品番162
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,400
この商品は色・ウエストなど48種類から選べます 他の種類を見る

機能に裏打ちされたプロデザイン。
心地よくなじむユニフォーム用に開発したポリエステル65%・綿35%サマーツイル素材。
適度なストレッチ性能としなやかな素材感。これからのスマートプロワークウェア。

ダークネイビー 種別カーゴパンツ 機能ストレッチ、吸汗速乾加工、抗菌防臭加工、消臭芯地(部分使用)、静電気帯電防止素材 混率(%)ポリエステル65・綿35(ストレッチサマーツイル)、ポリエステル100(ヒザ部分:高耐久ポリエステル) シリーズ160 ウエスト(cm)79 仕様収まりの良いウエスト仕様、前立部消臭芯地使用、高通気メッシュ、ヒザガードパッド高耐久堅牢素材使用、マイルドスリムシルエット 股下(cm)80 色番6 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする